M18BMT-0 batterij multitool

Artikelnummer: L00820 43
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Producttype Oscillerende machines

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00820 43
EAN/GTIN 4002395004928
Nummer fabrikant 4933446203
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professioneel 18 V multigereedschap voor snijden, zagen en schuren
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van accu, motor en tandwielkast
  • Multigereedschap met oscillerend bewegingsverloop (3,4°) , ideaal geschikt voor professionele toepassingen bijv
  • in hout, metaal en kunststof met snelheden van 12000 tot18000 min-11
  • Gereedschaploos FIXTEC® snelwisselsysteem en universele adapter voor wedstrijdaccessoires
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd design, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • Diepteaanslag
  • Aansluiting voor extern afzuigsysteem bij schuren
  • LED-verlichting in het werkgebied
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M18® productreeks
  • Werkingssfeer: Adapter voor in de handel verkrijgbaar toebehoren, invalcirkelzaagblad, schuurschijf, 5 x schuurpapier, leveringsomvang volledige uitvoering bovendien: adapter voor extern afzuigsysteem, diepteaanslag, beschermkap

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Geborsteld
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 7 (M18 B2)
  • Gewicht met accu: 1,7
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation aanwezig: Nee
  • Idle snelheid [min_1]: 12.000 - 18.000
  • max. stationair toerental: 18000
  • min. stationair toerental [min_1]: 12.000 - 18.000
  • max. stationair toerental: 18000
  • min. stationair toerental: 12000
  • min. Onbelast toerental: 12000
  • Productvariant: M18 BMT-0
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: adapter voor standaard accessoires, invalzaagblad, schuurschijf, 5 x schuurpapier,

Levering:

Adapter voor standaard toebehoren, invalzaagblad, schuurzool, 5 x schuurpapier,

Downloads en documenten

Geschikte producten