M18BMT-0 Multifuncional a bateria

N.º do artigo: L00820 43
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Osciladores

Identificação e classificação

Número do artigo L00820 43
EAN/GTIN 4002395004928
Número do fabricante 4933446203
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

Multifuncional profissional de 18 V para cortar, serrar e lixar Eletrónica REDLINK™ – Proteção contra sobrecarga para uma longa vida útil da bateria, motor e transmissão. Multifuncional com movimento oscilante (3,4°), ideal para aplicações profissionais, por exemplo, em madeira, metal e plástico, com velocidades de 12 000 a 18 000 min⁻¹. Sistema de troca rápida FIXTEC™ sem ferramentas e adaptador universal para acessórios da concorrência. A bateria REDLITHIUM™ oferece um design perfeitamente coordenado, eletrónica avançada e potência sem perdas para uma vida útil mais longa e maior durabilidade do que os modelos anteriores. Batente de profundidade. Ligação para sistema de aspiração externo em trabalhos de lixagem. Iluminação LED da área de trabalho. 100% compatível com o sistema da gama de produtos MILWAUKEE® M18™. Conteúdo da embalagem: Adaptador para acessórios comuns no mercado, lâmina de serra de imersão, disco de lixa, 5 folhas de lixa, versão completa adicional incluída no fornecimento: Adaptador para sistema de aspiração externo, batente de profundidade, cobertura de proteção

Característica:

Bateria incluída na entrega: Não inclui baterias na embalagemBateria: Capacidade da bateria de iões de lítio [Ah]: Não inclui baterias no conteúdo da embalagemSistema de baterias: M18Número de pilhas/baterias recarregáveis: 0Tipo de pilhas/baterias recarregáveis: Tecnologia Li-ionBy: EscovadoEntregue: Peso da caixa com bateria [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B2) Peso com bateria: 1.7 Carregador incluído na embalagem: Carregador não incluído na embalagem. Estação de carregamento disponível.: NãoRotação em marcha lenta [min_1]: 12.000 - 18.000 máx. N.º de rotações na marcha em vazio: 18000min. N.º de rotações na marcha em vazio: 12000Produktvariante: M18 BMT-0 Tensão [V]: 18Standardausrüstung: Adaptador para acessórios comuns no mercado, lâmina de serra de imersão, disco de lixa, 5 x lixa,

Material fornecido:

Adaptador para acessórios comuns no mercado, lâmina de serra de imersão, disco de lixa, 5 x lixa,

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados