M18BMT-0 BATERIJSKO VEČNAMENSKO ORODJE

Št. art.: L00820 43
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00820 43
EAN/GTIN 4002395004928
Številka proizvajalca 4933446203
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Profesionalno 18 V večnamensko orodje za rezanje, žaganje in brušenje
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motorja in menjalnika
  • Množinsko orodje z nihajnim zaporedjem gibanja (3,4°) , idealno za profesionalno uporabo, npr
  • v les, kovino in plastiko s hitrostmi od 12000 do 18000 min-11
  • Sistem za hitro menjavo FIXTEC® brez orodja in univerzalni adapter za tekmovalno opremo
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos moči brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
  • globinski omejevalnik
  • priključek za zunanji izpušni sistem pri brušenju
  • osvetlitev delovnega območja s svetlečo diodo
  • 100-odstotna združljivost sistema z izdelki MILWAUKEE™-M18®
  • Razpon dobave: Adapter za komercialno dostopno dodatno opremo, list za potopno žago, brusilni disk, 5 x brusni papir, obseg dobave polna različica dodatno: adapter za zunanji odsesovalni sistem, globinski omejevalnik, zaščitni pokrov

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Ščetkasto
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 7 (M18 B2)
  • Teža z akumulatorjem: 1,7
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Ritem v prostem teku [min_1]: 12.000 - 18.000
  • Maks. hitrost v prostem teku: 18000
  • Min. hitrost v prostem teku [min_1]: 12.000 - 18.000
  • Maks. hitrost v prostem teku: 18000
  • Min. hitrost v prostem teku: 12000
  • Min. Število vrtljajev prostega teka: 12000
  • Varianta izdelka: M18 BMT-0
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: adapter za standardno opremo, list za potopno žago, brusilni disk, 5 x brusni papir,

Obseg dobave:

Adapter za komercialno dostopno dodatno opremo, list za potopno žago, brusilni disk, 5 x brusni papir,

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov