Racord de stea 2.0 x 20 mm, 650451

Cod articol.: K650451
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K650451
EAN / GTIN 4250516601178
Număr producător K650451
L-Număr L40010 13304
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Suporturile de sondă cu mai multe căi pot fi utilizate pentru a ajunge la mai multe puncte de măsurare fără a schimba sondele.

Caracteristică:

  • Cod, formă scurtă sistem: 04-M2-R2-L20-ML7,2/18,5-SWC1,4/2-BS
  • Lungimea efectivă: 7,2
  • Filet: M2
  • Mărime / Dimensiune: 0,045 X 0,045 X 0,019 M
  • Articolul ITP nr.: SI M2 020 05 022 **
  • Clasă conform DIN 5401: Clasa 5
  • Bilă ∅: 2
  • Material bilă: Rubin
  • Material coadă: Carbură
  • Articolul Qmark nr.: STR2-2020
  • Articolul Renishaw nr.: A-5000-7629