Galga de estrella 2,0 x 20 mm, 650451

Número de artículo: K650451
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K650451
EAN / GTIN 4250516601178
Número del fabricante K650451
Número L L40010 13304
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los portasondas multidireccionales permiten alcanzar varios puntos de medición sin necesidad de cambiar de sonda.

Característica:

  • Código, sistema abreviado: 04-M2-R2-L20-ML7,2/18,5-SWC1,4/2-BS
  • Longitud efectiva: 7,2
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,045 X 0,045 X 0,019 M
  • Artículo nº ITP: SI M2 020 05 022 **
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 2
  • Material de la bola: Rubí
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: STR2-2020
  • Artículo Renishaw nº.: A-5000-7629