Hvězdicový stylus 2,0 x 20 mm, 650451

Artiklové číslo: K650451
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K650451
EAN / GTIN 4250516601178
Číslo výrobce K650451
L-číslo L40010 13304
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vícecestné držáky sond lze použít k dosažení několika měřicích bodů bez nutnosti výměny sond.

Charakteristika:

  • Kód, zkrácený systém: 04-M2-R2-L20-ML7,2/18,5-SWC1,4/2-BS
  • Efektivní délka: 7,2
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,045 X 0,045 X 0,019 M
  • ITP článek č.: SI M2 020 05 022 **
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 2
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: STR2-2020
  • Renishaw článek č.: A-5000-7629