Merilo zvezda 2,0 x 20 mm, 650451

Št. art.: K650451
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka K650451
EAN/GTIN 4250516601178
Številka proizvajalca K650451
L-število L40010 13304
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Z večsmernimi držali za sonde lahko dosežete več merilnih točk, ne da bi zamenjali sonde.

Lastnosti:

  • Koda, kratka oblika sistema: 04-M2-R2-L20-ML7,2/18,5-SWC1,4/2-BS
  • Učinkovita dolžina: 7,2
  • Navoj: M2
  • Velikost / dimenzija: 0,045 X 0,045 X 0,019 M
  • ITP članek št.: SI M2 020 05 022 **
  • Razred v skladu z DIN 5401: Razred 5
  • Žogica ∅: 2
  • Material žoge: Rubin
  • Material držala: Karbidna trdina
  • Qmark članek št.: STR2-2020
  • Renishaw članek št.: A-5000-7629