• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sterntaster 2.0 x 20 mm, 650451

Artikel-Nr.: K650451
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K650451
EAN / GTIN 4250516601178
Herstellernummer K650451
L-Nummer L40010 13304
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um mehrere Messstellen ohne Tasterwechsel zu erreichen, können Mehr-Wege Tasterhalter eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Code, Kurzform-System: 04-M2-R2-L20-ML7,2/18,5-SWC1,4/2-BS
  • Effektive Länge: 7.2
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,045 X 0,045 X 0,019 M
  • ITP Artikel-Nr.: SI M2 020 05 022 **
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 2
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Qmark Artikel-Nr.: STR2-2020
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5000-7629

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb