{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | freză cu profil rotund | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Rază R | 6 mm | |
| Diametru tăiş Dc | 20 mm; 8 mm | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 6 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 6 | |
| Toleranţă la conturul radial | ±0,01 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,06 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 6 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Vorteilspack VHM-Viertelkreisfräser HPC | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Tip de freză ISO | Freză cu profil rotund | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de răsucire | 0 grade | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Vorschub pro Zahn in | oțel < 900 N/mm2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Cuprins | set | |
| Factor de corectare fz | 1 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | GG8023 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263092100 | |
| Număr producător | GG8023 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |