• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură pentru rotunjit muchiile HPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG8023 2
Setați prețul 5 bucăți (96,35 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Raza r (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs freză cu profil rotund
Strat de acoperire TiAlN
Rază R 2 mm
Diametru tăiş Dc 10 mm; 6 mm
Lungimea totală L 75 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungime de tăiere Lc 2 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Toleranţă la conturul radial ±0,01
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 5 buc.
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,03 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 2 mm
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Vorteilspack VHM-Viertelkreisfräser HPC
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Tip de freză ISO Freză cu profil rotund
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grade
Direcţia de aşchiere orizontal
Număr caneluri de pretensionare 6
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat Fără
Strategie de aşchiere HPC
Cuprins set
Factor de corectare fz 1
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol GG8023 2
EAN / GTIN 4067263092155
Număr producător GG8023 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
800
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Precum Cod 208023.
Canale drepte, fără deformare de profil.
Toleranţă: r = ± 0,01 mm.

Aplicaţie:

Pentru rotunjirea şi debavurarea muchiilor pe contur.

Conţinut:

5 buc.