{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 3 buc. | |
| Nuanță, negru | Roșu semnal; Negru intens | |
| Partea descrisă | Deckeleinlagen; Griffe; Ratschenkörper; Deckeleinlagen; Griffe; Ratschenkörper; Koffer | |
| Denumirea producătorului | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 17-teilig | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | roşu; negru; argintiu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Fără scântei | nu | |
| Număr de unelte | 17 | |
| Dimensiune motor, Pătrat | 1/4 inch | |
| Tip de mâner | Mâner transversal | |
| Tip produs | articulaţie cardanică; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Lungimea totală | 257 mm | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner; Pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG6055 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515051682 | |
| Număr producător | GG6055 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |