Cenově výhodné balení - 3 ks nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce, 17dílná sada

Artiklové číslo: GG6055 6
Nový produkt
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 1484,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 3 ks
Barevný odstín, Černá Signální červená; Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá Koffer
Popsaná část, Signální červená Deckeleinlagen; Griffe; Ratschenkörper; Deckeleinlagen; Griffe; Ratschenkörper
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 17-teilig
Obal plastový kufr
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva červená; Černá; Stříbrná
Provedení rovné
Bezjiskrový ne
Počet kusů nářadí 17
Velikost pohonu, Čtyřhran 1/4 palce
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Druh produktu kardanový hřídel; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Celková délka L 257 mm
Sada ano
Pohon Rukojeť; Čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6055 6
EAN / GTIN 4069515051682
Číslo výrobce GG6055 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

3 ks sada nástrčných klíčů č. 630168 6.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 12 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13
Vratidlo: 1 ks podobně č. 633029 vel. 116
Nástavec s rukojeťí: 1 ks č. 632840 vel. 150
Prodloužení: 1 ks č. 632420 vel. 150
Kardanův kloub: 1 ks č. 633520 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632090 vel. 1/4
Uložení v: ABS-muovilaatikko