• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pack promotionnel 3 coffrets de douilles, carré 1/4 pouce, 17 pièces

Réf.: GG6055 6
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (59,36 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
484 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 17
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-13 mm
Emballage coffret en plastique ABS
Longueur 257 mm
Largeur 149 mm
Hauteur 47 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles
USP1 3 coffrets de douilles, carré 1/4 pouce, 17 pièces

Identification et classification

Référence article GG6055 6
EAN / GTIN 4069515051682
Réf. fabricant GG6055 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

3 coffrets de douilles 630168 6.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029 réf. 116
Poignées emmanchées: 1 pièce 632840 réf. 150
Rallonges: 1 pièce 632420 réf. 150
Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4
Cliquets: 1 pièce 632090 réf. 1/4
Présentation dans: coffret en plastique ABS