{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 3 St. | |
| Farbton, schwarz | Signalrot; Tiefschwarz | |
| beschriebenes Teil | Deckeleinlagen; Griffe; Ratschenkörper; Deckeleinlagen; Griffe; Ratschenkörper; Koffer | |
| Herstellerbezeichnung | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 17-teilig | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | rot; schwarz; silber | |
| Ausführung | gerade | |
| Funkenfrei | nein | |
| Anzahl Werkzeuge | 17 | |
| Größe Antrieb, Vierkant | 1/4 Zoll | |
| Art Griff | Quergriff | |
| Produktart | Kardangelenk; Steckschlüssel; Steckschlüssel-Einsatz; Verlängerung | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Länge gesamt L | 257 mm | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Griff; Vierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG6055 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515051682 | |
| Herstellernummer | GG6055 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |