{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 3 ud. | |
| Color, negro | Rojo señales; Negro intenso | |
| Pieza descrita | Deckeleinlagen; Griffe; Ratschenkörper; Deckeleinlagen; Griffe; Ratschenkörper; Koffer | |
| Denominación del fabricante | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 17-teilig | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Color | rojo; negro; plateado | |
| Modelo | forma recta | |
| Sin chispas | no | |
| Cantidad de herramientas | 17 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado | 1/4 pulgada | |
| Tipo de asa | Mango transversal | |
| Tipo de producto | articulación cardán; Llave de vaso; Vaso; Prolongación | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Longitud total L | 257 mm | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango; Cuadrado | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG6055 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515051682 | |
| Número del fabricante | GG6055 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |