Disc de curăţare grosieră (SiC) 125 mm

Cod articol: GG5675 125
Setați prețul 20 buc. (6,65 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plat
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Viteză periferică maximă: 60

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe foarte grosier
Grad de duritate dur
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei plat
⌀ discurilor 125 mm
Conţinut 20
⌀ găurii 22,23 mm
Viteză periferică maximă 60 m/s
Turaţie recomandată 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Turaţie maximă 10.000 min-1
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5675 125
EAN / GTIN 4045197575159

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de curăţare grosieră cu discuri de fibră de sticlă pentru prindere directă la polizoarele unghiulare. Model de material abraziv dur cu structură deschisă pentru utilizare universală (similar 566750).
Similar 566750.

Aplicaţie:

Cu disc suport din fibră de sticlă pentru prindere directă pe polizor unghiular.
Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cusăturilor sudate şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.

Conţinut:

20 discuri / pachet.

Notă:

Pentru discuri de curăţare grosieră pentru polizor drept consultaţi începând cu Codul 556270.
Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb