Kotouč pro hrubé čištění (SiC) 125 mm

Artiklové číslo: GG5675 125
Nastavit cenu 20 ks (CZK 172,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Plochý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Maximální obvodová rychlost: 60

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva SiC
Stupeň jemnosti velmi hrubý
Stupeň tvrdosti tvrdý
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru Plochý
⌀ kotouče 125 mm
Obsah 20
⌀ otvoru 22,23 mm
Maximální obvodová rychlost 60 m/s
Doporučené otáčky 5 000 min-1 - 7 000 min-1
Maximální počet otáček 10 000 min-1
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG5675 125
EAN / GTIN 4045197575159

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kotouč pro hrubé čištění na talíři ze skelných vláken pro přímé upínání na úhlových bruskách. Tvrdé provedení rouna s otevřenou strukturou pro univerzální použití (jako 566750).
jako 566750.

Použití:

S talířem ze skelného vlákna pro přímé upnutí na úhlovou brusku.
Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

Obsah:

20 kotoučů  /  balení.

Poznámka:

Kotouče pro hrubé čištění pro přímé brusky viz č. 556270 a násl.
Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly