Spazzola per pulitura grezza (SiC) 125 mm

Codice art.: GG5675 125
Imposta il prezzo 20 Articolo (CHF 7.30 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Velocità periferica massima: 60

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
Grado di finezza molto grossa
Grado durezza duro
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto
⌀ Disco 125 mm
Contenuto 20
⌀ Foro 22,23 mm
Velocità periferica massima 60 m/s
Velocità consigliata 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Numero massimo giri 10.000 min-1
Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5675 125
EAN / GTIN 4045197575159

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola a disco per la pulitura grezza con platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrici angolari. Esecuzione dura ed aggressiva in tessuto rigido per impiego universale su grandi superfici (come n. art. 566750).
come 566750.

Uso:

Con platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrici angolari.
Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

Contenuto:

20 dischi / confezione.

Nota:

Dischi per pulitura grezza per levigatrici diritte vedi n. art. 556270e succ.
Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript