• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela de limpieza gruesa (SiC) 125 mm

Número de artículo: GG5675 125
Establecer precio 20 Unidad (6,65 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Velocidad circunf. máxima: 60

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Grado de finura muy basto
Grado dureza duro
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma plano
⌀ de muela 125 mm
Contenido 20
⌀ de perforación 22,23 mm
Velocidad circunf. máxima 60 m/s
N.º revoluciones recomend. 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Velocidad de giro máxima 10.000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5675 125
EAN / GTIN 4045197575159

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muela de limpieza gruesa con plato de tejido de vidrio para sujeción directa en amoladoras angulares. Ejecución de material no tejido duro con estructura abierta para uso universal (como 566750).
como 566750.

Aplicación:

Con plato de tejido de vidrio para sujeción directa en amoladoras angulares.
Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.

Contenido:

20 discos / paquete.

Nota:

Muelas de limpieza gruesa para lijadoras rectas, ver n.º 556270ss.
¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript