Disc de curăţare grosieră (SiC) 125 mm

Cod articol: 566750 125

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,43 € / buc.
La cerere
În stoc
1.667 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plat
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Viteză periferică maximă: 60

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de duritate dur
Grad de fineţe foarte grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei plat
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Viteză periferică maximă 60 m/s
Turaţie recomandată 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Turaţie maximă 10.000 min-1
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566750 125
EAN / GTIN 4045197566133

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de şlefuire cu ţesătură din nylon, intercalată uniform cu granulaţie abrazivă sintetică.
Structură foarte grosieră a materialului abraziv, nu se încarcă nici în cazul straturilor de acoperire groase şi moi.
Model de material abraziv dur pentru utilizare universală pe suprafeţe de lucru mari.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.
Cu disc suport din fibră de sticlă pentru prindere directă pe polizor unghiular.

Notă:

Pentru discuri de curăţare grosieră pentru polizor drept consultaţi începând cu Codul 556270.