Cinta métrica enrollable 10 uds., Longitud de cinta: 5m

Número de artículo: GG4610 5
Establecer precio 10 Pieces (4,28 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 49,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 389,61 € /piezas
a petición
En stock
1.236 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 10 ud.
Color, amarillo Amarillo señales
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita Gehäuse; Gummierung
Color amarillo; negro
Graduación milímetros
División 1 mm
Margen de error 1,3 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 5.000 mm
Anchura de cinta 19 mm
Color de la cinta amarillo; amarillo; negro; rojo
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 74 mm
Anchura carcasa / bastidor 31 mm
Altura carcasa / bastidor 68 mm
Color carcasa / bastidor amarillo; negro
Material Acero; plástico
Longitud total 5.000 mm
Anchura total 31 mm
Altura total 68 mm
Sin retroceso
Con ventana no
Enrollado automático de la cinta
Parada/detención de la cinta
Plegable/flexible
Con clip para cinturón
Clase de precisión EG 2
Contenido juego
Calibrable
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4610 5
EAN / GTIN 4069515042758
Número del fabricante GG4610 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico con clip para cinturón desmontable. Retorno de la cinta y amortiguado automático y parada de cinta. Enganche final deslizante desplazable.
Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro. Carcasa amarilla con revestimiento de goma negro (excepto tamaño 2)

Volumen de suministro:

10 cintas métricas enrollables n.° 462010 tam. 5.