{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 10 ks | |
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část | Gehäuse; Gummierung | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Stupnice | milimetr | |
| Dělení | 1 mm | |
| Mez chyby | 1,3 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 5 000 mm | |
| Šířka pásu | 19 mm | |
| Barva pásu | žlutá; Černá; červená; Žlutá | |
| Typ rozměru pásu | Svinovací metr | |
| Délka krytu/rámu | 74 mm | |
| Šířka krytu/rámu | 31 mm | |
| Výška krytu/rámu | 68 mm | |
| Barva krytu/rámu | Černá; Žlutá | |
| Materiál | ocel; plast | |
| Celková délka | 5 000 mm | |
| Celková šířka | 31 mm | |
| Celková výška | 68 mm | |
| Bez zpětného rázu | ano | |
| S okénkem pro prohlížení | ne | |
| Automatický zpětný chod pásu | ano | |
| Zarážka/aretace pásu | ano | |
| Ohebné/pružné | ano | |
| Se sponou na opasek | ano | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Obsah | sada | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Pásmo |
| Katalogové číslo | GG4610 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515042758 | |
| Číslo výrobce | GG4610 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |