Pack promotionnel Foret hélicoïdal HSS N HOLEX CleverDrill

Réf.: GG4031 4
Fixer le prix 20 unités (0,61 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 447 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Fixer le prix 20 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe
HSS
Norme
DIN 338
revêtement
sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min.
4 mm
Classe de tolérance ISO
h8
Longueur totale L
75 mm
Longueur des goujures Lc
43 mm
Diamètre corps DS
4 mm
Angle, 1er étage
118 degrés
Angle d’hélice, min.
25 degrés
Désignation du produit (type)
N
Arrosage interne
non
Nombre de lèvres Z
2
Sommaire
kit/assortiment
Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces
20 pc.
Avance f
0,05 mm/tr
Av. arrosage max.
adaptée
Position des interfaces
côté machine
Type de barre, interface 1
Queue cylindrique
Codage du point de séparation
ZYL00401005
Format d’image
queue lisse
Classe de tolérance de barre
h8
Longueur queue LS
32 mm
Huile
adaptée
lubrifiant
oui
Référence fabricant
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N
Diamètre des dents, max. Dc max.
4 mm
Configurable
non
Tolérance diamètre des dents
classe de tolérance ISO
Diamètre de corps D4
4 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe
1,202 mm
Sens de l’hélice
droite
Pas d’hélice
26,949 mm
Type d’affûtage
C
groupe d’usinage
K (fonte); N (métaux non ferreux); P (acier)
groupe d’applications d’outillage
N
nuances de coupe, désignation du fabricant
HSS
Interface
interface 1
Classe de tolérance
h8
Longueur utile L1
37 mm
Longueur fonctionnelle
35 mm
Vitesse de rotation max.
30 min-1
Sens de la coupe
coupe à droite
Exécution outil
acier plein
Supports de données
sans support de données
Procédé d’usinage
perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur
sans
Type de produit
foret
Profondeur de perçage maximale recommandée
37 mm
Avance en
acier < 750 N/mm2

Identification et classification

Référence article GG4031 4
EAN / GTIN 4067263101789
Réf. fabricant GG4031 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.
Comme 114031.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Produit succédant à 114030.
Réf. 13,5 – 16 : Avec queue détalonnée ⌀ 12,7 mm.