Paquete económico de broca espiral HSS N HOLEX CleverDrill

Número de artículo: GG4031 1
Establecer precio 20 unidades (0,76 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
504 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Establecer precio 20 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 338
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 1 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 34 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 12 mm
Diámetro vástago DS 1 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de espiral, mín. 20 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido juego
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 20 ud.
Avance f 0,03 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00101005
Forma de asiento Mango liso
Clase de tolerancia del asiento h8
Longitud vástago LS 22 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4 1 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,3 mm
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 8,631 mm
Forma de rectificado C
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 10,5 mm
Longitud funcional 10 mm
Número de revoluciones máx. 30 min-1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 10,5 mm
Avance en acero < 750 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4031 1
EAN / GTIN 4067263101710
Número del fabricante GG4031 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.
Como n.° 114031.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Producto de sucesión para n.° 114030.
Tam. 13,5 − 16: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm.