{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Con cu înclinare mare | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | SKG04005195; ZYL00801115 | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8 mm | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul arborelui DS | 8 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 8 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 8 mm | |
| Lungime activă A | 50 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 28 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Forma | scurt | |
| Filet G; M | M16 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală L | 118,4 mm | |
| Standard | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Formă | AD | |
| cu filet | da | |
| cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da |
| Cod articol | GG3002 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515100205 | |
| Număr producător | GG3002 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |