Zvýhodněné balení upínačů Weldon typ AD, 3 ks

Artiklové číslo: GG3002 8
Nový produkt
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 709,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Strmý kužel
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04005195; ZYL00801115
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 8 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje SK 40
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 8 mm
Upínací průměr max. D1 8 mm
Nepodepřená délka A 50 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 28 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
Strategie obrábění HPC
Konstrukce krátká
Závit G; M M16
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 118,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-1
Tvar AD
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3002 8
EAN / GTIN 4069515100205
Číslo výrobce GG3002 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.
Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min-1.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.