HOLEX Vorteilspack Flächenspannfutter Form AD, 3 Stück

Artikel-Nr.: GG3002 8
Neuheit
Setpreis 3 Stück (28,37 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Steilkegel
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung SKG04005195; ZYL00801115
Aufnahmeform Steilkegel DIN ISO 7388-1
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 8 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 40
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig SK 40
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 8 mm
Spanndurchmesser max. D1 8 mm
Auskraglänge A 50 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 28 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Bauform kurz
Gewinde G; M M16
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Flächenspannfutter
Länge gesamt L 118,4 mm
Norm DIN 6359; ISO 7388-1
Form AD
mit Gewinde ja
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3002 8
EAN / GTIN 4069515100205
Herstellernummer GG3002 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min-1.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte