{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre, interface 1 | cône SA | |
| Type de barre, interface 2 | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | SKG04005195; ZYL00801115 | |
| Format d’image | cône SA DIN ISO 7388-1 | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 8 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 40 | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de queue DS | 8 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Interface côté machine | SA 40 | |
| Interface côté pièce | Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 8 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 8 mm | |
| Longueur de col A | 50 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 28 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 18000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Forme | forme courte | |
| Filetage G; M | M16 | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises Weldon | |
| Longueur totale L | 118,4 mm | |
| Norme | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Type | AD | |
| Avec filetage | oui | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui |
| Référence article | GG3002 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515100205 | |
| Réf. fabricant | GG3002 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |