Pachet promoțional portsculă cu prindere pe con forma AD, 3 bucăți

Cod articol.: GG3002 16
Produs nou
Setați prețul 3 bucăți (26,53 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Con cu înclinare mare
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04005195; ZYL01601115
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul arborelui DS 16 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului SK 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 16 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Lungime activă A 63 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 48 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Forma scurt
Filet G; M M16
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 131,4 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-1
Formă AD
cu filet da
cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da

Identificare și clasificare

Cod articol GG3002 16
EAN / GTIN 4069515100243
Număr producător GG3002 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min-1.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600 − 308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate