{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Lăţime de canelare w | 4 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 100 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 150 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. | 80 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. | 100 m/min | |
| Alimentare, min. fz | 0,07 mm/rot | |
| Alimentare, max. fz | 0,26 mm/rot | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Cuprins | 30 buc. |
| Cod articol | GG2728 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263096771 | |
| Număr producător | GG2728 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |