Pachet burghie din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA HOLEX Pro Inox, 5 bucăți

Cod articol.: GG2685 11,2
Setați prețul 5 buc. (62,80 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 25 bar
Lubrifiant de răcire ja
Număr de unelte 5 buc.
Serie Pro Inox
Denumirea producătorului HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Forma A
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 12 mm
Ambalaj neambalate individual
Tip de coadă HA
Diametru de tăiere, min. 11,2 mm
Diametru de tăiere, max. 11,2 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO m7
Lungimea canalelor de aşchii 71 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 140 grad
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire AlTiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 118 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6537 L
Formular scrisoare Număr standard L
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu solid
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG2685 11,2
EAN / GTIN 4067263087960
Număr producător GG2685 11,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.
Precum numărul. 122685.
Forma HB disponibilă la același preț cu Cod. GG 1286. Forma HB disponibilă numai de la ≥ ⌀ 3 mm.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate