• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet burghie din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA HOLEX Pro Inox, 5 bucăți

Cod articol.: GG2685 9,8
Setați prețul 5 bucăți (60,47 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 L
Strat de acoperire AlTiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 9,8 mm
Clasa de toleranță ISO m7
Lungimea totală L 103 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 61 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Denumirea produsului (tip) INOX
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins set
Număr de piese 5 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Inox
Denumirea producătorului HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă m7
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 6×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 46,3 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG2685 9,8
EAN / GTIN 4067263087915
Număr producător GG2685 9,8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.
Similar cu cod 122685.
Forma HB disponibilă la același preț cu Cod. GG 1286. Forma HB disponibilă numai de la ≥ ⌀ 3 mm.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.