• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Minifresa in HMI (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1844 1
Prezzo set 5 articoli (11,80 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 3
Diametro tagliente Dc 1 mm
Lunghezza tagliente Lc 2 mm
Lunghezza complessiva L 38 mm
Diametro codolo DS 3 mm
Angolo di spoglia 30 grado
Classe di tolleranza e8
Profondità di taglio max. L2 2 mm; 0,5 mm
Materiale da taglio VHM
Numero pezzi 5 pz.
Denominazione originale prodotto VHM-Mini-Fräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Classe di tolleranza attacco h6
Esecuzione del codolo HA
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Tipo di fresa ISO N
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Contenuto set
Fattore di correzione fz 1,25

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1844 1
EAN / GTIN 4062406199975
Codice del produttore GG1844 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo simile a DIN 6535 HB. Rivestimento migliorato per l’impiego universale su acciaio e ghisa.
Come n. art. Z11842 (articolo successivo al n. art. 201842).