{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Pro Steel | |
| ⌀ tăişului DC | 4 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 38 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
| Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 3,8 mm | |
| Lungimea totală L | 57 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Cuprins | 5 | |
| Tip produs | Freză toroidală |
| Cod articol | GG1357 4/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197905260 | |
| Număr producător | GG1357 4/0,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |