Pachet avantajos GARANT Master Tap INOX tarozi de maşină forma HSS-E-PM C 6HX, 5 bucăți

Cod articol.: GG1300 M4
Setați prețul 5 bucăți (18,80 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet Filet standard metric ISO
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiAlN
Filet D M4x0,7-6HX
Pasul filetului 0,7 mm
Diametru gaură centrală 3,3 mm
Diametru nominal filet, metric D 4 mm
Lungimea totală L 63 mm
Diametrul cozii DS 4,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 3,4 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 45 grad
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Număr de piese 5 buc.
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungime piesă de tăiere filet Lc 10 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 3
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grad
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG1300 M4
EAN / GTIN 4069515044790
Număr producător GG1300 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi precum şi în materiale duplex.
Unghiul elicei de 45° a canalelor pentru evacuarea aşchiilor favorizează în special formarea aşchiilor în oţeluri CrNi ductile, austenitice.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

Similar cu cod 135732.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate