GARANT Vorteilspack GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1300 M4
Setpreis 5 Stück (18,80 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
192 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde
M
Schneidstoff
HSS-E-PM
Beschichtung
TiAlN
Gewinde D
M4-6HX
Steigung Gewinde
0,7 mm
Durchmesser Kernloch
3,3 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D
4 mm
Länge gesamt L
63 mm
Durchmesser Schaft DS
4,5 mm
Vierkant-Schlüsselweite □
3,4 mm
Toleranzklasse Gewinde
ISO 2X 6HX
Anschnittform
C
Verwendung Bohrungsart
Grundloch
Drallwinkel
45 Grad
Norm
DIN 371
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Anzahl Teile
5 St.
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00452100
Aufnahmeform
glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
4,5 mm
Aufnahmetoleranzklasse
h9
Länge Schaft LS
41,3 mm
Öl
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Master Tap
Herstellerbezeichnung
GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX
Durchmesser Anschnitt
3,25 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc
7,1 mm
Länge Anschnitt
1,75 mm
Winkel Anschnitt
15 Grad
Anzahl Schneiden
3
Drallrichtung
rechts
Art Gewindewerkzeug
Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Tiefe max. (x Durchmesser)
2,5
Anzahl Spannuten
3
Durchmesser Kernloch (Richtwert)
3,3 mm
Flankenwinkel
60 Grad
Schaft verstärkt
ja
Schaft abgesetzt
nein
Normlänge L
63 mm
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HSS-E-PM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Nutzlänge L1
10 mm
Gewicht
5 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren
Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring
blau
Produktart
Gewindebohrer
Inhalt
Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1300 M4
EAN / GTIN 4069515044790
Herstellernummer GG1300 M4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen sowie Duplex-Werkstoffen.
Die 45° Spiralisierung der Spannuten, begünstigt speziell in duktilen, austenitischen CrNi-Stählen die Spanbildung.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit
  • TiALN-Multilayer Beschichtung der neuesten Generation
  • Parametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit

Wie Nr. 135732.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit