Pachet avantajos GARANT Master Tap INOX tarozi de maşină forma HSS-E-PM C 6HX, 5 bucăți

Cod articol.: GG1300 M16
Setați prețul 5 bucăți (52,40 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiAlN
Filet D M16-6HX
Pasul filetului 2 mm
Diametru gaură centrală 14 mm
Diametru nominal filet, metric D 16 mm
Lungimea totală L 110 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Deschidere cheie pătrată □ 9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 45 grade
Standard DIN 376
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 5 buc.
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01202100
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 52,8 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX
Diametru de tăiere 13,9 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 21,1 mm
Lungime tăiere 5 mm
Unghi de tăiere 15 grade
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 4
Valoare orientativă diametru gaură centrală 14 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Tijă întărită nu
Tijă detașată da
Normlänge L 110 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 40 mm
Greutate 90 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG1300 M16
EAN / GTIN 4069515044851
Număr producător GG1300 M16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi precum şi în materiale duplex.
Unghiul elicei de 45° a canalelor pentru evacuarea aşchiilor favorizează în special formarea aşchiilor în oţeluri CrNi ductile, austenitice.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

Similar cu cod 135732.