{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Filet D | M12x1,75-6HX | |
| Pasul filetului | 1,75 mm | |
| Diametru gaură centrală | 10,2 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 12 mm | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Diametrul cozii DS | 9 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 7 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2X 6HX | |
| Forma tăiere | C | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Unghi de răsucire | 45 grad | |
| Standard | DIN 376 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Tap | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 30 mm | |
| Unghi de tăiere | 15 grad | |
| Număr de tăişuri | 4 | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Până la adâncime (x diametru) | 2,5 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Tarod | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG1300 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515044844 | |
| Număr producător | GG1300 M12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |