Cenově výhodné balení – GARANT Master Tap INOX strojní závitníku HSS-E-PM tvar C 6HX, 5 ks

Artiklové číslo: GG1300 M16
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1310,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Závit D M16-6HX
Stoupání závitu 2 mm
Průměr jádrového otvoru 14 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 16 mm
Celková délka L 110 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 45 stupně
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01202100
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 52,8 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX
Průměr naříznutí 13,9 mm
Délka závitořezné části Lc 21,1 mm
Délka naříznutí 5 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 14 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ne
Stopka s odsazením ano
Normlänge L 110 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 40 mm
Hmotnost 90 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1300 M16
EAN / GTIN 4069515044851
Číslo výrobce GG1300 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin stejně jako v duplexních materiálech.
Vinutí drážek na třísky pod úhlem 45° usnadňuje tvorbu třísky především v duktilních austenitických ocelích CrNi.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení
  • Povlak TiALN-Multilayer nejnovější generace
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu

Jako č. 135732.