Pack promotionnel GARANT Master Tap INOX Taraud machine HSS-E-PM forme C 6HX, 5 pièces

Réf.: GG1300 M16
Fixer le prix 5 unités (52,40 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E-PM
revêtement TiAlN
Filetage D M16-6HX
Pas de filetage 2 mm
Diamètre d’avant-trou 14 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 16 mm
Longueur totale L 110 mm
Diamètre corps DS 12 mm
Ouverture de clé carrée □ 9 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Angle d’hélice 45 degrés
Norme DIN 376
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01202100
Format d’image queue lisse avec carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Classe de tolérance de barre h9
Longueur queue LS 52,8 mm
Huile adaptée
lubrifiant oui
Série Master Tap
Référence fabricant GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX
Diamètre d’entrée 13,9 mm
Longueur partie taraudage Lc 21,1 mm
Longueur d’entrée 5 mm
Ange d’attaque 15 degrés
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice droite
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 2,5
Nombre de goujures 4
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 14 mm
Angle de flanc 60 degrés
Queue renforcée non
Queue décalée oui
Longueur standard L 110 mm
groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E PM
Interface interface 1
Longueur utile L1 40 mm
Poids 90 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur bleu
Type de produit Tarauds
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG1300 M16
EAN / GTIN 4069515044851
Réf. fabricant GG1300 M16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les aciers inoxydables ainsi que dans les matériaux duplex.
La spiralisation à 45° des goujures favorise la formation des copeaux, notamment dans les aciers CrNi austénitiques ductiles.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l’usure maximum
  • Revêtement multicouche TiAlN de la toute dernière génération
  • Géométrie des goujures paramétrée pour une formation optimale des copeaux et une bonne rigidité torsionnelle

Comme 135732.