{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Serie | Uni Hero | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 12 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Diametru de tăiere, min. | 10,2 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 10,2 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlSiN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă | 55,7 mm | |
| Lungimea totală | 118 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6535 | |
| Formular scrisoare Număr standard | HB | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG1257 10,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515085564 | |
| Număr producător | GG1257 10,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |