GARANT Uni Hero Burghiu din carbură cu ax cilindric DIN 6535 HA TiAlSiN

Cod articol.: 123020
109 variante
Notă: Lungime canelură LC= L2+ 1,5× DC. Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA. Forma HB: se comandă cu Cod 123021. Forma HE: se va comanda cu nr. 123020 și 129100HE. Articole cu prețuri în paranteze: Timp de livrare diferit și cantitate minimă de comandă 3 bucăți.
  • Serie: Uni
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Standard
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlSiN
  • Grupa de aşchiere: K (fontă), M (oțel inoxidabil), N (metale neferoase), P (oţel), S (materiale greu de prelucrat)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: Werksnorm
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Pas în spirală: 30 mm
  • Unghiu spirală min.: 30 grad
  • Formă şlefuire: A
  • Versiune (×D): 8×D
  • Tip de coadă: HA
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Cuprins: o singură parte
  • Suportul informatic: Fără suport de date
Filtru