{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Strat de acoperire | TiAlSiN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 9,3 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea totală L | 89 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 47 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | K | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Uni Hero | |
| Denumirea producătorului | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Tip de coadă | HA | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 4×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 33,1 mm |
| Cod articol | GG1253 9,3 | |
| EAN / GTIN | 4069515089647 | |
| Număr producător | GG1253 9,3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |