{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0140 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 14 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Diametru de tăiere, min. | 13,2 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 13,2 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 60 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | K | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlSiN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă | 40,2 mm | |
| Lungimea totală | 107 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG1253 13,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515089432 | |
| Număr producător | GG1253 13,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |