• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet avantajos GARANT Uni Hero burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, 5 bucăți

Cod articol.: GG1253 4
Setați prețul 5 bucăți (41,77 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș
Carbură
Standard
DIN 6537 K
Strat de acoperire
TiAlSiN
Diametru de tăiere, min. Dc min.
4 mm
Clasa de toleranță ISO
h7
Lungimea totală L
66 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc
24 mm
Diametrul arborelui DS
6 mm
Unghi, prima etapă
140 grade
Răcire interioară
da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z
2
Cuprins
set
Număr de piese
5 buc.
Avans f
0,11 mm/rot
Umiditate minimă
recomandat
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00600115
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
6 mm
Tip de prindere
Cep
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
41,3 mm
Tip de coadă
HA
Aer
indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Configurabil
nu
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Diametru corp D4
4 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere
0,73 mm
Sens de torsionare
pe dreapta
Pas în spirală
30 mm
Grupa de aşchiere
K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
h7
Lungime utilă L1
18 mm
Lungime funcţională
27 mm
Greutate
23 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard
K
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Găurire completă (BVB)
Inel colorat
portocaliu
Strategie de aşchiere
HPC
Tip produs
Burghiu solid
Versiune (×D)
4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată
18 mm
Avans in
oțel < 1100 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol GG1253 4
EAN / GTIN 4069515090179
Număr producător GG1253 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
190
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Universalitate și economie maximă într-o singură unealtă. Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. Geometrie specială a canalelor de evacuare a așchiilorși canale lustruitepentru evacuarea ideală a așchiilor și fiabilitate maximă a procesului. Strat TiAlSiN ultra-neted de înaltă performanță pentru reducerea eficientă a uzurii și formarea marginilor.
Similar cu cod 122450.
Forma HB se livrează la acelaşi preţ cu Cod GG1256.
Forma HB disponibilă numai de la ≥ 3 mm.

Notă:

Lungime canelură LC= L2+ 1,5× DC.
Articole cu prețuri în paranteze: Timp de livrare diferit și cantitate minimă de comandă 3 bucăți.