• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură HPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG1014 3
Setați prețul 5 bucăți (25,52 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
303 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 D (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire
TiSi
Strategie de aşchiere
HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
4
Diametru tăiş Dc
3 mm
Lungime de tăiere Lc
8 mm
Lungimea totală L
57 mm
Diametrul arborelui DS
6 mm
Unghi de răsucire
35 grade
Clasa de toleranţă
f8
Lăţime teşitură
0,1 mm
Material tăiș
Carbură
Lungime activă A
13 mm
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese
5 buc.
Umiditate minimă
indicat în anumite condiţii
Avans per dinte fasonare fz
0,015 mm
Umiditate maximă
recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz
0,012 mm
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00601005
Formular de înregistrare
Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
6 mm
Prelucrare uscată
recomandat
Clasa de toleranță la prindere
h6
Referinţă de prindere
6
Lungimea tijei LS
42,4 mm
Tip de coadă
HB
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
Vorteilspack VHM-Fräser HPC, 5 Stück
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1
2,8 mm
Lungime umăr
13 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z
4
Sens de torsionare
pe dreapta
Numărul de versiuni de colț
1
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca teșitură
Unghi teşitură
45 grade
Împărţirea tăişului
Inegal
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
4
Caracteristica unghiului elicei
inegal
Avans per dinte în
INOX > 900 N/mm2
Grupa de aşchiere
M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
N
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
f8
Lungime utilă L1
13 mm
Lungime funcţională
8 mm
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
Werksnorm
Procedeu de prelucrare
Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat
albastru
Tip produs
freză monobloc
Cuprins
set
Factor de corectare fz
2

Identificare și clasificare

Cod articol GG1014 3
EAN / GTIN 4045197735560
Număr producător GG1014 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Strat special de acoperire TiSi.
Similar Cod 203014.