• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Fraise carbure monobloc HPC, 5 pièces

Réf.: GG1014 3
Fixer le prix 5 unités (25,52 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
312 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 D (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement
TiSi
Stratégie d’usinage
HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z
4
Diamètre des dents Dc
3 mm
Longueur de coupe Lc
8 mm
Longueur totale L
57 mm
Diamètre corps DS
6 mm
Angle d’hélice
35 degrés
Classe de tolérance
f8
Largeur du chanfrein de bec
0,1 mm
Nuance de coupe
carbure monobloc
Longueur de col A
13 mm
Arrosage interne
non
Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces
5 pc.
Av. arrosage min.
moyennement adaptée
Avance par dent - Dressage fz
0,015 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines
1,5 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage
8 mm
Av. arrosage max.
adaptée
Avance par dent - Rainurage fz
0,012 mm
Largeur de passe max. ae
1×D; 0,3×D
Position des interfaces
côté machine
Type de barre, interface 1
Queue cylindrique
Codage du point de séparation
ZYL00601005
Format d’image
surface de serrage droite
Exécution barre
système métrique
Dimensions de barre, métriques
6 mm
Usinage à sec
adaptée
Classe de tolérance de barre
h6
Dimensions de l’attachement
6
Longueur queue LS
42,4 mm
type de queue
HB
Air
adaptée
lubrifiant
oui
Référence fabricant
Vorteilspack VHM-Fräser HPC, 5 Stück
Tolérance diamètre des dents
classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1
2,8 mm
Longueur d’épaulement
13 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z
4
Sens de l’hélice
droite
Nombre d’angles
1
Coin / Arête
1
Angles
comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec
45 degrés
Pas des arêtes de coupe
différence
Direction de l’approche
position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures
4
propriété de l’angle d’hélice
différence
Avance par dent en
INOX > 900 N/mm2
groupe d’usinage
M (acier inoxydable); P (acier)
groupe d’applications d’outillage
N
nuances de coupe, désignation du fabricant
VHM
Interface
interface 1
Classe de tolérance
f8
Longueur utile L1
13 mm
Longueur fonctionnelle
8 mm
Sens de la coupe
coupe à droite
Exécution outil
carbure plein
Norme
Werksnorm
Procédé d’usinage
dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur
bleu
Type de produit
fraise à dresser
Sommaire
kit/assortiment
Facteur de correction fz
2
Profondeur de coupe min.
0,3 mm
Profondeur de coupe application
rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article GG1014 3
EAN / GTIN 4045197735560
Réf. fabricant GG1014 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Revêtement TiSi spécial.
Comme 203014.