• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură HPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG1014 20M
Setați prețul 5 bucăți (277,63 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 D (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 60 mm
Lungimea totală L 126 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi de răsucire 35 grad
Clasa de toleranţă f8
Lăţime teşitură 0,3 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 74 mm
Număr de piese 5 buc.
Denumirea producătorului VHM-Fräser HPC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 19,5 mm
Tip de freză ISO N
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 2

Identificare și clasificare

Cod articol GG1014 20M
EAN / GTIN 4045197908483
Număr producător GG1014 20M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Strat special de acoperire TiSi.
Similar Cod 203014.