Pack poupança de fresa HPC de MDI, 5 unidades

N.º do artigo: GG1014 3
Definir preço 5 Peça (19,92 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
179 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiSi
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Projeção L1 incl. exposição 13 mm
⌀ de exposição D1 2,8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Anel colorido azul
Índice 5
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo GG1014 3
EAN/GTIN 4045197735560
Número do fabricante GG1014 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Revestimento TiSi especial.
Como n.º 203014.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados