{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 4 | |
| Premer rezila Dc | 3 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 8 mm | |
| Skupna dolžina L | 57 mm | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Kot spirale | 35 stopinj | |
| Tolerančni razred | f8 | |
| Širina posnetja roba | 0,1 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Previsna dolžina A | 13 mm | |
| Število delov | 5 kos | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Izvedba držala | HB | |
| Oznaka proizvajalca | VHM-Fräser HPC | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Premer sprostitve D1 | 2,8 mm | |
| Tip rezalnika ISO | N | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot rob | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Postopek obdelave | kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU) | |
| Barvni prstan | modra | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Vsebina | garnitura | |
| Korekcijski faktor fz | 2 |
| Številka izdelka | GG1014 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197735560 | |
| Številka proizvajalca | GG1014 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |